詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-134

品名 : 441x281x145mm/12.9L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201312
商品名 サンボックス#13(透明) 容量 12.9L
外寸(mm) 441×281×145(H) サイズ 外寸:441×281×145(H)mm
内寸:375×255×139(H)mm
有効内寸:367×247×129(H)mm
圧縮荷重 8.24kN(840kgf) 色 透明
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1570ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top