詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-163

品名 : 322x198x100mm/ 4.4L コンテナ(ブルー)

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200451
商品名 サンボックス#5A-2 容量 4.4L
外寸(mm) 322×198×100(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 290×166×94 有効内寸 280×158×86mm
圧縮荷重 19.40kN(1980kgf) 色 ブルー
重量(g) 465 底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/11/01 19:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1569ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top