詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-165

品名 : 440x300x 50mm/ 5.1L コンテナ(グリーン)

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200485
商品名 サンボックス#5-6 容量 5.1L
外寸(mm) 440×300×50(H) 材質 ポリプロピレン
内寸(mm) 410×270×45 有効内寸 409×269×37mm
圧縮荷重 30.5kN(3110kgf) 色 グリーン
重量(g) 570 底面形状 斜格子リブ
底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。
使用例 仕分けライン搬送・保管用
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/14 09:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1569ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top