品番 : EA506AF-173
品名 : 361x272x 95mm/ 6.3L コンテナ(グレー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200796 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#6A-3(PP) | 容量 | 6.3L |
| 外寸(mm) | 361×272×95(H) | 材質 | ポリプロピレン |
| 内寸(mm) | 316×241×86 | 有効内寸 | 306×231×78mm |
| 圧縮荷重 | 19.6kN(2000kgf) | 色 | ライトグレー |
| 重量(g) | 520 | 底面形状 | 格子網目リブ 底面全体が格子状のアミ目になっており、そのアミ目に沿ってリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)が立っている構造です。底面のアミ目に対しリブの本数はアミ目数個~数十個間隔に配置されています。 底面自体は格子リブ構造ですので、強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/08/19 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA506AL-54 : 370x279x124mm/ 8.5L コンテナ |
ウェブカタログ画像
拡大
