品番 : EA506AF-186
品名 : 391x280x108mm/ 8.5L コンテナ(グレー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200970 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#9C | 容量 | 8.5L |
| 外寸(mm) | 391×280×108(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 347×248×103(H) | 有効内寸 | 340×239×91mm |
| 圧縮荷重 | 23.0kN(2350kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 690 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/17 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
