品番 : EA506AF-190
品名 : 445x250x128mm/10.9L コンテナ(ブルー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201059 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#12-2D | 容量 | 10.9L |
| 外寸(mm) | 445×250×128(H) | 色 | 青 |
| 内寸(mm) | 399×236×120(H) | 有効内寸 | 390×227×111mm |
| 圧縮荷重 | 14.11kN(1440kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 810 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
