品番 : EA506AF-19F
品名 : [EA506AF-181用] 332x332x23mm フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 700830 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックスC-5フタ(ノンノコ) | サイズ(外寸) | 332×332×23mm |
| 色 | 透明 | 材質 | ポリプロピレン |
| EA506AF-181、(旧)EA506AF-19用ふた | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/08/03 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AF-181 : 335x335x103mm/ 8.3L コンテナ(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
