品番 : EA506AF-232
品名 : 403x288x206mm/17.1L コンテナ(グレー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201709 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#17-2 | 容量 | 17.1L |
| 外寸(mm) | 403×288×206(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 351×250×201(H) | 有効内寸 | 342×241×186mm |
| 圧縮荷重 | 17.15kN(1750kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 1040 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 水抜き孔無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
