詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-317

品名 : 1005x503x288mm/123 L 軽量コンテナ(ライトグレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 212300
商品名 TP493L 容量 123L
外寸(mm) 1005×503×288(H) 色 灰
内寸(mm) 970×468×276(H) 有効内寸 961×459×266mm
圧縮荷重 17.59kN(1795kgf) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 2970 底面形状 TPタイプ
サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。
SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。
底面ブロック数 18
積み重ね可能
TP規格
大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。
持ち手カバー3型対応
2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。
工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。
持ち手孔有
追加説明
カタログ価格

9,670 円(税抜)/ 10,637 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 11:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1572ページ
ウェブカタログ画像
  • 2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。\n工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top