品番 : EA506AF-42
品名 : 656x456x368mm/54L 保冷コンテナ(青)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 205401 |
---|---|---|---|
商品名 | サンコールドボックス#75 | 容量 | 54L |
サイズ | 外寸:656×456×368(H)mm 内寸:550×355×300(H)mm 有効内寸:540×345×280(H)mm |
色 | ライトブルー |
材質 | 外壁:ポリプロピレン+HIPS、断熱材:発泡PS | ||
保冷専用(40℃まで) | |||
要冷凍食品等、保冷専用のコールドボックスです。40℃以下のものの保管・輸送用としてお使い頂けます。 | |||
コンテナ用のふたはEA506AF-43をご使用下さい(別売) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/05 05:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506AF-43 : [EA506AF-42用] フタ |
拡大