品番 : EA506AF-44
品名 : 656x456x368mm/54.0L 保冷コンテナ(青/ふた付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 205401 ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
商品名 | サンコールドボックス#75 | セット内容 | 本体、フタ |
サイズ | 本体:外寸:656×456×368(H)mm 内寸:550×355×300(H)mm 有効内寸:540×345×280(H)mm |
容量 | 54L |
材質 | 外壁:ポリプロピレン+HIPS、断熱材:発砲PS、 フタ:ポリエチレン(外壁)、断熱材:硬質ウレタンフォーム |
||
保冷専用(40℃まで) | |||
要冷凍食品等、保冷専用のコールドボックスです。 | |||
40℃以下のものの保管・輸送用としてお使い頂けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 17:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2562ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA506AF-42 : 656x456x368mm/54L 保冷コンテナ(青) |
セット商品 | EA506AF-43 : [EA506AF-42用] フタ |
拡大