詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-54

品名 : 656x456x326mm/77.2L コンテナ(OD色)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 容量 77.2L
サイズ 外寸:656×456×326(H)mm
内寸:610×410×315(H)mm
有効内寸:600×400×304(H)mm
色 OD色
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
コンテナ用のふたはEA506AF-55をご使用下さい(別売)
追加説明
カタログ価格

6,740 円(税抜)/ 7,414 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 164

(2026/11/01 17:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1580ページ 2542ページ
ウェブカタログ画像
  • 別売ふた
  • 単位:mm\n( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top