詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-77

品名 : 549x250x138mm/13.1L コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201519
商品名 サンボックス#13-2 容量 13.1L
サイズ 外寸:549×250×138(H)mm
内寸:499×204×130(H)mm
有効内寸:495×200×122(H)mm
圧縮荷重 36.5kN(3720kgf)
色 ライトブルー 材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
水抜き孔無
底面強度抜群
長期間の安定した段積みが可能なので品質保持にも貢献します。
追加説明
カタログ価格

2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/01 18:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1570ページ
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top