品番 : EA506AF-80
品名 : 560x270x114mm/12.6L コンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201353 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#13-6 | 容量 | 12.6L |
| サイズ | 外寸:560×270×114(H)mm 内寸:523×248×110(H)mm 有効内寸:513×239×100(H)mm |
圧縮荷重 | 13.72kN(1400kgf) |
| 色 | ライトグレー | 材質 | ポリプロピレン |
| 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。強度に優れ、重量物の収納による底面のたわみ防止として効果を発揮します。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
||
| 積み重ね可能 | |||
| 短側面ラベル剥離用シボ面有り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/01 18:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
