品番 : EA506AF-85
品名 : 670x335x241mm/42.6L コンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 204204 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP362.5 | 容量 | 42.6L |
| サイズ | 外寸:670×335×241(H)mm 内寸:635×300×228(H)mm 有効内寸:626×291×218(H)mm |
圧縮荷重 | 25.6kN(2,616kgf) |
| 色 | グレー | 材質 | ポリプロピレン |
| 底面ブロック数 | 8 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/13 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-97 : 670x335x 21mm コンテナ用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
