詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-87

品名 : 1173x335x195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 205112
商品名 TP3102 容量 60.2L
サイズ 外寸:1173×335×195(H)mm
内寸:1138×300×180(H)mm
有効内寸:1128×291×170(H)mm
圧縮荷重 36.7kN(3750kgf)
材質 ポリプロピレン 色 ライトグレー
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

8,270 円(税抜)/ 9,097 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 08:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1571ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top