品番 : EA506AF-88
品名 : 1173x335x288mm/91.4Lコンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 209101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP3103 | 容量 | 91.4L |
| サイズ | 外寸:1173×335×288(H)mm 内寸:1138×300×273(H)mm 有効内寸:1129×292×263(H)mm |
圧縮荷重 | 28.0kN(2,860kgf) |
| 色 | ライトグレー | 材質 | ポリプロピレン |
| 底面ブロック数 | 14 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 水抜き孔無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-98 : 1173x335x 21mm [EA506AF-87・-88用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
