品番 : EA506AF-9
品名 : 388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201418 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#10B(クリスタル) | 容量 | 14.9L |
| サイズ | 外寸:388×222×240(H)mm 内寸:340×196×232(H)mm 有効内寸:331×188×221(H)mm |
重量 | 1090g |
| 圧縮荷重 | 13.82kN(1410kgf) | 色 | 透明 |
| 材質 | 特殊樹脂 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 表面はクリスタル状の透明仕様。積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/10 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
