品番 : EA506AF-91
品名 : 212x151x 24mm[EA506A-72用] フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 700263 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#2Sフタ | ||
| EA506A-72用ふた | |||
| サイズ(外寸) | 212×151×24(H)mm | 色 | 透明 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| ワンタッチロック機構付 | |||
| ワンタッチ取り付けで回転フタになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AF-72 : 194x146x 81mm/ 1.6L コンテナ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
