品番 : EA506AG-25
品名 : 1366x891x 54mm [EA506AG-21 - 24用] フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 812001 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジャンボックス#500フタ | 仕様 | フタのみ |
| サイズ | 1366×891×54mm | 色 | ブルー |
| 材質 | ポリオレフィン | 重量 | 4650g |
| 安全に長期間ご使用いただくために ●直射日光を避ける 直射日光に長時間暴露すると、物性が低下しますのでできるだけ直射日光を避けて保管してください。 ●耐薬品性について 強酸薬品、海面活性材、有機溶剤、油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こる ことがありますので、ご使用押される場合はこれらの薬品が付着しないようご注意ください。 付着した場合は、布などで綺麗に拭取ってからご使用ください。 ●耐衝撃性について 放り投げたり、上に飛び乗ったり、積荷などを落としたりしないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AG-24 : 1340x865x688mm コンテナ(排水栓・キャスター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
