品番 : EA506AK-53
品名 : 600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ(黒)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 556120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オリコンEP42A-B | 容量 | 41.9L |
| サイズ | 外寸:600×400×220(H)mm 内寸:570×370×209(H)mm 有効内寸:570×370×199(H)mm |
折りたたみ時全高 | 47mm |
| 圧縮荷重 | 8.75kN(892kgf) | 色 | ブラック |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 薄型なのに折りたたむことができます。 | |||
| 両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 03:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
