詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AL-51

品名 : 355x275x 51mm/ 3.4L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200342
商品名 SNコンテナーB#3 容量 3.4L
外寸(mm) 355×275×51(H) 色 ライトブルー/ブルー
内寸(mm) 307×250×48(H) 有効内寸 291×234×37(H)
圧縮荷重 3.33kN(340kgf) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 244 底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ 12.5mm
積み重ね可能
4側面フランジ中央にラベル剥離用シボ面有
180°回転によりスタッキング
2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。
追加説明
カタログ価格

965 円(税抜)/ 1,062 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/13 21:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top