品番 : EA506AL-53
品名 : 355x275x 90mm/ 5.6L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200780 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーB#6 | 容量 | 5.6L |
| 外寸(mm) | 355×275×90(H) | 色 | ブルー/ライトブルー |
| 内寸(mm) | 312×229×84(H) | 有効内寸 | 295×212×73mm |
| 圧縮荷重 | 10.92kN(1114kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 600 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| ネスティングの高さ | 46.5mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 180°回転により同色でスタッキング 2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/01 16:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1574ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
