品番 : EA506AL-55
品名 : 386x280x135mm/ 9.7L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201071 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーB#9A | 容量 | 9.7L |
| 外寸(mm) | 386×280×135(H) | 色 | ブルー/ライトブルー |
| 内寸(mm) | 342×238×124(H) | 有効内寸 | 324×220×117mm |
| 圧縮荷重 | 12.50kN(1275kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 885 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| ネスティングの高さ | 69mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 180°回転により同色でスタッキング 2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。 |
|||
| 底面2分割タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 20:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1574ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
