品番 : EA506AL-56
品名 : 401x301x152mm/13.3L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201307 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーB#13 | 容量 | 13.3L |
| 外寸(mm) | 401×301×152(H) | 色 | ブルー/ライトブルー |
| 内寸(mm) | 351×268×149(H) | 有効内寸 | 336×252×135mm |
| 圧縮荷重 | 7.74kN(790kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 840 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| ネスティングの高さ | 60mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 180°回転によりスタッキング 2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1574ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
