詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AL-58

品名 : 546x352x142mm/18.9L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201989
商品名 SNコンテナーB#19T 容量 18.9L
外寸(mm) 546×352×142(H) 色 ブルー/ライトブルー
内寸(mm) 496×306×130(H) 有効内寸 480×290×119mm
圧縮荷重 12.94kN(1320kgf) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 1480 底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ 72mm
積み重ね可能
180°回転により同色でスタッキング
2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。
1100×1100モジュール(6個載せ)
側面前面にラベル剥離リブ有
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/01 17:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1574ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top