品番 : EA506AL-61
品名 : 564x356x175mm/23.0L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 202355 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーB#23P | 容量 | 23L |
| 外寸(mm) | 564×356×175(H) | 色 | ブルー/ライトブルー |
| 内寸(mm) | 514×310×160(H) | 有効内寸 | 499×295×150mm |
| 圧縮荷重 | 20.3kN(2070kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 1700 | 底面形状 | 定型の分類には属さない底面形状です。 使用環境や目的に合わせてカスタマイズした形状です。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 180°回転により同色でスタッキング 2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。 |
|||
| 両短辺ラベル剥離用リブ有 | |||
| 底面2分割タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 09:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
