品番 : EA506AL-62
品名 : 614x382x203mm/34.8L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203650 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SNコンテナーB#37 | 容量 | 34.8L |
| 外寸(mm) | 614×382×203(H) | 色 | ブルー/ライトブルー |
| 内寸(mm) | 554×339×199(H) | 有効内寸 | 524×309×183mm |
| 圧縮荷重 | 10.00kN(1020kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 1850 | 底面形状 | 斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 |
| ネスティングの高さ | 83mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 180°回転によりスタッキング 2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、異色・異形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。ネスティング効率を追及したタイプであり、容積を約30~40%まで減少させることが可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1575ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
