詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AM-21

品名 : 442x278x203mm/19.0L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 201903
商品名 サンバケット#19N(ハンドル付) 容量 19L
外寸(mm) 442×278×203(H) 色 灰
内寸(mm) 407×250×200(H) 有効内寸 390×227×170mm
圧縮荷重 4.80kN(490kgf) 材質 ポリプロピレン
重量(g) 915 底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ネスティングの高さ 91mm
積み重ね可能
ハンドル付
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
追加説明
カタログ価格

2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/14 09:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1572ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top