詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AM-32

品名 : 710x507x400mm/ 109L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 211004
商品名 サンバケット#110NC(ハンドル付) 容量 109L
サイズ 外寸:710×507×400(H)mm
内寸:654×446×392(H)mm
有効内寸:627×419×367(H)mm
圧縮荷重 10.20kN(1035kgf)
ネスティングの高さ 144mm 色 ライトグレー
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
ハンドル付
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらにも行えます。
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/13 18:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1572ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top