品番 : EA506E-15
品名 : 426x215x170mm 工具箱(ESD)
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適なツールボックス
仕様
| サイズ(mm) | 外寸:426×215×170(H) 内寸:400×170×140(H) |
中皿サイズ | 400×170×50(D)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン(カーボンファイバー入) | 重量 | 1.5kg |
| コンパクトで軽量かつ頑丈なツールボックス | |||
| 保管時や輸送時の静電気による電子部品の損傷を防ぎます。 | |||
| 耐摩耗性、耐薬品性に優れたポリプロピレン製 | |||
| 収納に便利な中皿付でトレーにも対応 | |||
| ハンドル位置でフタの開閉を制御する安全設計 | |||
| <蓋の開閉について> ハンドルが水平・垂直の時は、蓋が開かないようロックされています。ハンドルを45°にするとロックが解除され、蓋の開閉が可能になります |
|||
| パーツトレーは付属していません。 | |||
| 踏台として使用可能 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| ●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/14 08:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1553ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
