品番 : EA506KB-11
品名 : 283x140x 70mm ハンディーボックス
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200253-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンディボックスMT | 容量 | 2.0L |
| サイズ | 外寸:283×140×70(H)mm 内寸:277×118×63(H)mm |
重量 | 260g |
| 色 | ブルー | 材質 | ポリプロピレン |
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
