品番 : EA506KB-13
品名 : 360x216x102mm ハンディーボックス
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200674-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンディボックス-T | 容量 | 5.3L |
| サイズ | 外寸:360×216×102(H)mm 内寸:325×183×90(H)mm |
重量 | 540g |
| 色 | イエロー | 材質 | ポリプロピレン |
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/10/09 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
