詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506KB-3A

品名 : 333x228x 72mm アタッシュケース

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 型番 アタッシェケース1500
サイズ(W×D×H) 外寸:333×228×72mm
内寸:318×200×50mm
蓋底:58(H)mm
材質 耐衝撃性コーポリマー
重量 428g カラー ブラック
仕切なし
B5サイズが収納できます。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/13 19:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1550ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:333(W)×228(D)×72(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top