品番 : EA506KB-6
品名 : 255x250x 77mm アタッシュケース
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | アタッシェ24 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H) | 外寸:255×250×77mm 内寸:240×223×55mm 蓋底:72(H)mm |
材質 | 本体・蓋・ハンドル:ポリプロピレン 止具:耐衝撃性コーポリマー |
| 重量 | 345g | ||
| 仕切なし | |||
| ポリプロピレン(PP) 外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/09 02:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1550ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
