品番 : EA506L-106
品名 : 525x238x150mm 収納ケース(クリア)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CBC-101CRN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:452×187×130 外寸:525×238×150 |
材質 | 本体・フタ:ポリプロピレン 仕切板:ハイインパクトスチロール樹脂 |
| 重量 | 760g | 収納の目安 | 普通コミック(厚さ15mm):30冊 大きいコミック(B6サイズ厚さ19mm):23冊 録画用ビデオテープ:17本 ※セルビデオなどのソフトケースサイズは収納不可 |
| カラー | クリア | 付属品 | 仕切板(1枚) |
| 自由に使える、重ねて便利!コミックやビデオの収納に最適なマルチメディアタイプ | |||
| 収納物の倒れを防ぐ便利な仕切板付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1566ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
