品番 : EA506L-43
品名 : 440x740x 670mm 引出し式収納ケース(3段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HGL-443 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 440×740×670(H)mm | 引出内寸 | 350×693×173(H)mm |
| 耐荷重 | 全体:18kg 引出し:6kg |
重量 | 10.2kg |
| 段数 | 3段 | キャスター | 自在×4 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン キャスター:ポリプロピレン レール:スチール |
||
| 押入れやウォークインクローゼットでの使用に最適な3段タイプのロングチェスト | |||
| スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール | |||
| 7段まで積み重ね可能 | |||
| 着脱かんたんフレームなので、引出しの増減が可能です。 | |||
| 安全な前倒れ防止パーツ付き | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/18 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2008ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506L-50 : 引き出し式収納ケース用キャスター(4個/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
