品番 : EA506LD-103
品名 : [EA506LD-5A,5BA用] フタ(クリアー)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | C-13 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 446×291×36(H) | カラー | クリア |
| 材質 | ポリプロピレン | 適合本体 | EA506LD-5A、-5BA用 |
| 入数 | 1個 | 重量(g) | 295 |
| 本体は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506LD-5A : 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー) |
| 本体 | EA506LD-5BA : 439x287x146mm 収納ボックス(クリアー/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大

