詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LS-12

品名 : 568x406x326mm 道具箱(バックル付/OD色)

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 外寸:568×406×326(H)mm
有効内寸:499×347×302(H)mm
容量 54.6L 材質 ポリプロピレン
カラー OD色 重量 3.18kg
多目的に使える丈夫な収納ケースです。
ゆとりのある内容量で、数多くのものを収納可能
上蓋と本体はローラー付のパッチンにより、確実にロックされます。
積み重ね可能
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

9,710 円(税抜)/ 10,681 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 646

(2026/11/16 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1569ページ 2543ページ
ウェブカタログ画像
  • 積み重ね可能
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top