品番 : EA506LS-13A
品名 : 819x475x234mm 道具箱(バックル付/OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 容量(L) | 60.6 |
|---|---|---|---|
| 内寸(mm) | 748×399×209(H) | 外寸(mm) | 819×475×234(H) |
| 重量 | 4.66kg | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | OD | 耐荷重 | 目安:約20kg |
| 鍵穴有無 | 無 | ||
| 多目的に使える丈夫な道具箱です。 | |||
| ゆとりのある容量で数多くの物を収納可能 | |||
| ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 243 (2026/11/23 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ 2543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
