詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LT-1

品名 : 550x200x210mm/17.4L ラック・コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 213561-01
商品名 クミコンラック252 容量 17.4L
外寸(mm) 550×200×210(H) 内寸(mm) 520×170×197(H)
有効内寸 520×170×197(H)mm 圧縮荷重 10.60kN(1080kgf)
材質 ポリプロピレン 重量(g) 910
底面全面がフラットな形状です
凹凸が無いため、洗浄性に優れています
内側面の勾配0°で棚やラックの配列に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/14 21:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1585ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top