品番 : EA506LT-6
品名 : 468x162x123mm/ 7.3L ラック・コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 805457 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ラックコンテナー#7 | 容量(L) | 7.3 |
| 外寸(mm) | 468×162×123(H) | 色 | 緑 |
| 内寸(mm) | 440×143×118(H) | 有効内寸 | 436×139×113mm |
| 圧縮荷重 | 5.63kN(570kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 555 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 片短辺の持ち手で引き出しやすい | |||
| 持ち手上部にカード差し47型の取付けが可能 | |||
| コンテナ上面のレール形状により、スライドがスムーズ | |||
| 内面には分割収納に便利な中仕切設置用の溝付 (短辺2等分割、長辺3OR4分割 ※中仕切は別売です) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/14 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1585ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
