詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LW-51

品名 : 220x345x410mm 収納ボックス(スチール製)

パンやキッチン小物を隠してスリムに収納

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5681
シリーズ tower(タワー) サイズ 220(W)×345(D)×410(H)mm
重量 5.5kg 耐荷重 本体上部:2kg
棚:5kg
材質 本体・扉:スチール(粉体塗装) マグネット
クッション・緩衝材:シリコーン
容量 24L
24Lの大容量でもスリムで省スペースなタワー型ブレッドケース
スリムなタワー型で狭いカウンターにも置けます。
棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。
背の高い物も手前に置けて便利
置く場所に合わせて扉の左右が選べます。
本体はスチール製でマグネットが付きます。
組立完成品です。
追加説明
カタログ価格

9,000 (税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/07 18:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2054ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top