詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MA-31

品名 : 550x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)

仕様

メーカー 天馬(TENMA) シリーズ Fits
商品名 フィッツプラス イージー FE5504 サイズ(W×D×H)mm 550×410×850
重量(kg) 11.3 段数 4
引出し内寸法 470×345×150(H)mm 引出し耐荷重(kg) 4
材質 本体・引出し・ロック、ローラー・前パネル:ポリプロピレン
脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め)
天板:パークチルボード/MDF強化ハニカム/スチール留め具(紙シート・PVC小口貼り仕上げ)
カラー カプチーノ
天板耐荷重 10kg 付属品 すべり止め付き専用脚(4個)
収納の目安 (各引出し)
トレーナー:8枚
セーター:5枚
Yシャツ:8枚
使いやすさと安心感を追及したチェストです。埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。
引出しの飛び出しを防止するかんたんロック機能付きです。持ち手を上げればロック解除。引出しを閉めればロックします。
背面・側面は、ホコリが入りにくい壁構造になっています。
スムーズに引き出せる左右ローラーを内蔵しています。
衣類収納としてはもちろん、天板には10kgまで小物などを置くことができます。ナチュラルな木目調の天板が、高級感をプラスしてくれます。
木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。
脚の裏側には床材をキズつきにくい、すべり止めが付いています。
※脚使用時は高さが5cmアップします。
追加説明
カタログ価格

13,700 (税抜)/ 15,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/28 00:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2007ページ

代替品

EA506MA-31A
  • 品番

    EA506MA-31A

  • コメント

    変更点:カラー表記

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top