品番 : EA506MA-32
品名 : 650x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | Fits |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィッツプラス イージー FE6504 | サイズ(W×D×H)mm | 650×410×850 |
| 重量(kg) | 11.9 | 段数 | 4 |
| 引出し内寸法 | 570×345×150(H)mm | 引出し耐荷重(kg) | 5 |
| 材質 | 本体・引出し・ロック、ローラー・前パネル:ポリプロピレン 脚:ポリプロピレン、ポリエチレン(すべり止め) 天板:パークチルボード/MDF強化ハニカム/スチール留め具(紙シート・PVC小口貼り仕上げ) |
カラー | カプチーノ |
| 天板耐荷重 | 10kg | 付属品 | すべり止め付き専用脚(4個) |
| 収納の目安 | (各引出し) トレーナー:10枚 セーター:6枚 Yシャツ:11枚 |
||
| 使いやすさと安心感を追及したチェストです。埃が入りにくい背・側面壁構造や引出しのロック仕様など、機能面も充実しています。 | |||
| 引出しの飛び出しを防止するかんたんロック機能付きです。持ち手を上げればロック解除。引出しを閉めればロックします。 | |||
| 背面・側面は、ホコリが入りにくい壁構造になっています。 | |||
| スムーズに引き出せる左右ローラーを内蔵しています。 | |||
| 衣類収納としてはもちろん、天板には10kgまで小物などを置くことができます。ナチュラルな木目調の天板が、高級感をプラスしてくれます。 | |||
| 木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。 | |||
| 脚の裏側には床材をキズつきにくい、すべり止めが付いています。 ※脚使用時は高さが5cmアップします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2007ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

