品番 : EA507MD-11
品名 : 400x230x180mm 工具箱(中皿付)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ハードマスター400 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:400×230×180(H)mm 内寸:378×188×78(H)mm 蓋底:147(H)mm 中皿(内寸):371×181×63(H)mm |
材質 | 本体・中皿:耐衝撃コーポリマー バックル・ハンドル:ABS樹脂 |
| 重量 | 1.49kg | ||
| 中皿付き | |||
| 中皿にぴったり収まるパーツケースが1個付属しています。 <パーツケース仕様> ・外寸:178×120×60(H)mm ・内寸:170×108×56(H)mm ・ポリプロピレン製 ・可変仕切4枚付き |
|||
| ダブルロック機構でバックルを閉め忘れた状態で持ち上げても蓋が開かない構造により、工具箱から中身の飛び出しを防ぎます。 | |||
| スタッキング可能 | |||
| シャフトには錆に強いステンレスピンを採用 | |||
| ケース本体は衝撃に強い自動車バンパーと同じ素材を採用 | |||
| 本体底面には横滑り防止ラバー付き | |||
| 溝付きで水や雨が溜まりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1552ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
