詳細表示

このページのURL:

品番 : EA507W

品名 : 420x245x326mm 引出付工具箱

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 トレンディーNo.8200
サイズ(W×D×H) 外寸:420×245×326mm
内寸:377×202×51mm
トレーサイズ(W×D×H) 上段(内寸):350×193×37mm
中断(内寸):350×193×37mm
下段(内寸):350×193×76mm
材質 耐衝撃性コポリマー 重量 2.9kg
中皿の仕切板は取外し可能
黒い引き出しの部分は取り外し可能です
追加説明
カタログ価格

7,040 (税抜)/ 7,744 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/19 22:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1552ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:420(W)×245(D)×326(H)mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top