詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508-1

品名 : 270x215mm 工具袋(長物用/6ポケット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 270(W)×215(H)mm 重量 53g
材質 PVC 収納ポケット数 6
ポケット内寸(mm) 23×152(H):6個
ポケットは透明タイプ
折りたたみ可能
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
追加説明
カタログ価格

330 円(税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 09:06現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1533ページ

代替品

EA509AD-121
  • 品番

    EA509AD-121

  • コメント

    メッシュ小物袋

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top