詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AB-110

品名 : 110L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 850066-01
商品名 PDO 110L-1 容量 110L
外寸(mm) φ464×750 重量(kg) 5.2
開口部 内径:φ445mm 材質 超高分子量PE
粉体輸送に最適です
追加説明
カタログ価格

17,200 (税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/03/28 21:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1611ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top