詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AC-200A

品名 : 216mL スプレーボトル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量 216ml サイズ φ49(W)×142(H)mm
重量 22g 材質 PET
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル
追加説明
カタログ価格

280 (税抜)/ 308 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/12 15:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA508AC-200B
  • 品番

    EA508AC-200B

  • コメント

    スプレー部分のみモデルチェンジ

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top